1/4” bitsholder Med hurtigchuck
1/4" adapter med hurtigskifte-chuck
1/4 BITSADAPTER FOR 1/4 BITS M.CHUCK
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring: 1/4" 4-kt, DIN 3121
Med chuck for bruk på bla. skraller
Utgang: 1/4" 6-kt., DIN 3126
Universalmontering for 1/4” bits
Drev (S2) | 1/4 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Spor (S1) | 1/4 tomme |
Sportype | Innvendig sekskantet |
Lengde (L1) | 30 mm |
Festelengde (L2) | 11 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 13 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 14 mm |