1/4 Zoll Steckschlüsselsatz "Mini" 50-teilig
1/4 Zoll Steckschlüssel Mini Sortiment 50-tlg
STESHSL-SORT-1/4ZO-50TLG
Art.-Nr. 0965014500
EAN 4061975089809
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: Zink phosphatiert
- Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille
- Geometrie: Extra kurz, 19,5 mm
Inhalt 50-teilig:
10 x TX 10/15/20/25/27/30/40/45/47/50, 8 x TX IP 10/15/20/25/30/40/45/50, 6 x TX IPR 20/25/27/30/40/45, 10 x 6kt. metrisch 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10, 4 x 6kt. inch 7/32 Zoll, 1/4 Zoll, 5/16 Zoll, 3/8 Zoll, 7 x XZN 5/6/7/8/9/10/12, 3 x PH 1/2/3, 2 x Schlitz 6/10
Datenblätter(X)
- Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
- Geeignet für Türscharniere, Motorräume und Zahnriemenabdeckungen
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 50 STK |
Breite x Höhe x Tiefe | 262 x 68 x 173 mm |