1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz - STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW12 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz - STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW12
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz - STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW12 - 1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz - STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW12 - 2

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

1/4 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant lang
STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW12
ZEBRA

Art.-Nr. 0713112112

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

Art.-Nr. 0713112112
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
Metrisch, lang
  • Oberfläche: Verchromt, poliert

  • Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Außensechskant

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verschraubungen an Stehbolzen, Gewindestangen

Antrieb

1/4 Zoll

Schlüsselweite

12 mm

Länge (L1)

50 mm

Abtriebart

Für Außensechskant

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

16,9 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

16,9 mm

Ausführung

Lang

Steckschlüsseltiefe (t)

21 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen