Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang - STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW11 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang - STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW11
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang - STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW11 - 1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang - STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW11 - 2

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

1/4 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant lang
STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW11
ZEBRA

Art.-Nr. 0713112111
EAN 4024835398435
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
  • Oberfläche: Verchromt, poliert

  • Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Außensechskant
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verschraubungen an Stehbolzen, Gewindestangen

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtriebart

Für Außensechskant

Schlüsselweite

11 mm

Länge (L1)

50 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

15,9 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

15,9 mm

Ausführung

Lang

Steckschlüsseltiefe (t)

21 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen