1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang
1/4 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant lang
STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW10
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: Verchromt, poliert
- Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Außensechskant
Datenblätter(X)
Verschraubungen an Stehbolzen, Gewindestangen
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Schlüsselweite | 10 mm |
Länge (L1) | 50 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 14,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 14,5 mm |
Ausführung | Lang |
Steckschlüsseltiefe (t) | 21 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |