1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Innensechskant, metrisch
1/4 Zoll Steckschlüssel Innensechskant
STESHSL-1/4ZO-IN6KT-SW3
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: Verchromt, poliert/matt
- Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Innensechskant, DIN 7422
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | Für Innensechskant |
Abtrieb | 3 mm |
Länge (L1) | 32 mm |
Klingenlänge (L2) | 12 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 12 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |