Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant ohne Magnet

Sechskantsteckschlüssel E 6,3 (1/4 ZO) ohne Magnet
KFTSTESHSL-1/4ZO-SW7

Art.-Nr. 0614176811
EAN 4011231510448
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
  • Maschinenaufnahme 1/4 Zoll E 6,3

  • Länge 65 mm

  • Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

7 mm

Antrieb

E 6,3 (1/4 Zoll)

Antriebart

Außensechskant

Abtriebart

Für Außensechskant

Steckschlüsseltiefe

5 mm

Länge (L)

65 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D)

11 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen