1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant ohne Magnet
Sechskantsteckschl. E 6,3 (1/4 in) Kugelaufnahme
KFTSTESHSL-1/4ZO-SW13-L65MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Maschinenaufnahme 1/4 Zoll E 6,3
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Datenblätter(X)
Für sicheren Halt der Schrauben bei denen die magnetische Variante nicht geeignet ist (z. B. Späne) sowie Edelstahl-Schrauben.
Schlüsselweite | 13 mm |
Antrieb | E 6,3 (1/4 Zoll) |
Antriebart | Außensechskant |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Steckschlüsseltiefe | 8 mm |
Steckschlüsseltiefe bis Sackloch | 19,5 mm |
Länge (L) | 65 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D) | 19,5 mm |