1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

Sechskantsteckschl. E 6,3 (1/4 in) Kugelaufnahme
KFTSTESHSL-1/4ZO-SW10-L50MM

Art.-Nr. 0614176824

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

Art.-Nr. 0614176824
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
6-kant ohne Magnet mit Kugelklemmung
  • Maschinenaufnahme 1/4 Zoll E 6,3

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für sicheren Halt der Schrauben bei denen die magnetische Variante nicht geeignet ist (z. B. Späne) sowie Edelstahl-Schrauben.

Schlüsselweite

10 mm

Antrieb

E 6,3 (1/4 Zoll)

Antriebart

Außensechskant

Abtriebart

Für Außensechskant

Steckschlüsseltiefe

6,5 mm

Steckschlüsseltiefe bis Sackloch

18 mm

Länge (L)

50 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D)

16 mm