1/4 Zoll Steckschlüssel Sortiment

1/4 Zoll Steckschlüssel-Sortiment 32-teilig
STESHSL-SORT-1/4ZO-SCHAUM-32TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 0965900941

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

1/4 Zoll Steckschlüssel Sortiment

Art.-Nr. 0965900941

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

32-teilig. Umfangreiches 1/4 Zoll Sortiment für den universellen Einsatz, mit Hebelumschaltung.

Steckschlüssel mit eingepressten Bits für schnellen Werkzeugwechsel



Inhalt: 32 Teile


  • 1 Hebelumschaltknarre

  • 1 Winkelverlängerung 25 mm

  • 1 Verlängerung 150 mm

  • 1 Verlängerung flexibel 150 mm

  • 1 Kardangelenk

  • 1 Schraubendrehersteckgriff 1/4 Zoll

  • 12 Steckschlüsseleinsätze SW: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

  • 3 Steckschlüsseleinsätze PH: PH 1, PH 2, PH 3

  • 3 Steckschlüsseleinsätze für Innensechskant: 4, 5, 6 mm

  • 7 Steckschlüsseleinsätze TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

  • 1 Steckschlüsseleinsatz Schlitz 0,8 x 5,5

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur individuellen Bestückung von Werkstattwagen, ORSY BULL Boxen, Fahrzeugeinrichtungen und ORSY Regalsystem.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

32 Stck

Breite x Höhe x Tiefe

220 x 110 x 35 mm

1/4 Zoll Steckschlüssel Sortiment inklusive:

1 x
1/4 Zoll Schraubendreher

SHRDRH-1/4ZO-ABTR-L225MM

ZEBRA
Beschreibung:
Klingenlänge: 110 mm
Mit durchgehender Klinge
Menge: 1 x
1 x
Verlängerung 1/4 Zoll

VERL-1/4ZO-L150MM

ZEBRA
Beschreibung:
150 mm
Menge: 1 x
1 x
Umschaltknarre 1/4 Zoll

HBLKNAR-UMSCH-1/4ZO-135MM

ZEBRA
Beschreibung:
Länge: 135 mm
Mit Hebel-Umschaltung
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW4

ZEBRA
Beschreibung:
4 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5

ZEBRA
Beschreibung:
5 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW6

ZEBRA
Beschreibung:
6 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW7

ZEBRA
Beschreibung:
7 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW8

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW9

ZEBRA
Beschreibung:
9 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW10

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW11

ZEBRA
Beschreibung:
11 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW12

ZEBRA
Beschreibung:
12 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW13

ZEBRA
Beschreibung:
13 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW14

ZEBRA
Beschreibung:
14 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5,5

ZEBRA
Beschreibung:
5,5 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Verlängerung

VERL-1/4ZO-L25MM

ZEBRA
Beschreibung:
25 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-1/4ZO

ZEBRA
Beschreibung:
Abtriebart: Außenvierkant
Mit gebremstem Gelenk zur Fixierung der vorgegebenen Stellung
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüssel

STESHSL-1/4ZO-5STERN-M.LOCH-GR10

Beschreibung:
5Stern GR10
Für Innen 5-Stern Schrauben
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüssel

STESHSL-1/4ZO-5STERN-M.LOCH-GR15

Beschreibung:
5Stern GR15
Für Innen 5-Stern Schrauben
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüssel

STESHSL-1/4ZO-5STERN-M.LOCH-GR20

Beschreibung:
5Stern GR20
Für Innen 5-Stern Schrauben
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüssel

STESHSL-1/4ZO-5STERN-M.LOCH-GR25

Beschreibung:
5Stern GR25
Für Innen 5-Stern Schrauben
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüssel

STESHSL-1/4ZO-5STERN-M.LOCH-GR27

Beschreibung:
5Stern GR27
Für Innen 5-Stern Schrauben
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüssel

STESHSL-1/4ZO-5STERN-M.LOCH-GR30

Beschreibung:
5Stern GR30
Für Innen 5-Stern Schrauben
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüssel

STESHSL-1/4ZO-5STERN-M.LOCH-GR40

Beschreibung:
5Stern GR40
Für Innen 5-Stern Schrauben
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/4ZO-IN6KT-SW4

ZEBRA
Beschreibung:
4 mm
Für Innensechskant, metrisch
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/4ZO-IN6KT-SW5

ZEBRA
Beschreibung:
5 mm
Für Innensechskant, metrisch
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/4ZO-IN6KT-SW6

ZEBRA
Beschreibung:
6 mm
Für Innensechskant, metrisch
Menge: 1 x
1 x
Schaumeinlage

SCHAUMEINLG-(0965900941)

ZEBRA
Menge: 1 x
1 x
Biegsame Verlängerung 1/4 Zoll

BIEGSAME VERLAENGERUNG 6,3 (1/4) 870

Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher-Einsatz

SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 8806-PH1

Beschreibung:
PH1
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher-Einsatz

SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 8806-PH2

Beschreibung:
PH2
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher-Einsatz

SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 8806-PH3

Beschreibung:
PH3
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen