Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb mit biegsamer Welle
Schraubendreher 1/4 Zoll biegsame Welle
SHRDRH-1/4ZO-ABTR-FLEXWL
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flexibel und biegsam
- Ideal für schwer zugängliche Bereiche oder enge Räume dank der biegsamen Welle
Immer fest im Griff
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Effektives Arbeiten und höherer Drehmoment durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten und ergonomisch angepassten Griffmulden
- Schnelldrehzohne im unteren Teil des Griffs mit hartem Material für das schnelle Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingensymbol und der Klingengröße auf dem Griff
Datenblätter(X)
Zur Verwendung von 1/4-Zoll-Steckschlüsseleinsätzen mit Vierkantaufnahme
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Klingenlänge (A) | 150 mm |
Grifflänge (B) | 106 mm |
Griffbreite (C) | 35 mm |