Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil - STESHSL-1/4ZO-MULTI-5MM 1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil - STESHSL-1/4ZO-MULTI-5MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil - STESHSL-1/4ZO-MULTI-5MM - 1
1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil - STESHSL-1/4ZO-MULTI-5MM - 2

1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil

1/4 Zoll Multisteckschlüssel
STESHSL-1/4ZO-MULTI-5MM
ZEBRA

Art.-Nr. 071311305
EAN 4038898923398
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
Für die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe
  • Qualitativ sehr hochwertige Multisteckschlüssel garantieren Langlebigkeit

  • Oberfläche: Verchromt, poliert

  • Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll

  • Abtrieb: Zwölfkant, Multiprofil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Multiprofil, das auf die 5 gängigsten Schraubenkopfantriebe passt. Somit benötigt man nur noch einen Satz für alle Anwendungen:


  • Sechskant metrisch

  • Vierkant metrisch

  • Zwölfkant metrisch

  • Sechskant inch (Zoll)

  • Aussen TX

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtriebart

Zwölfkant, Multiprofil

Schlüsselweite

5 mm

Länge (L1)

22 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

8,1 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

11,9 mm

Ausführung

Kurz

Steckschlüsseltiefe (t)

5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen