1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil
1/4 Zoll Multisteckschlüssel
STESHSL-1/4ZO-MULTI-5,5MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Qualitativ sehr hochwertige Multisteckschlüssel garantieren Langlebigkeit
- Oberfläche: Verchromt, poliert
- Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll
- Abtrieb: Zwölfkant, Multiprofil
Datenblätter(X)
Multiprofil, das auf die 5 gängigsten Schraubenkopfantriebe passt. Somit benötigt man nur noch einen Satz für alle Anwendungen:
- Sechskant metrisch
- Vierkant metrisch
- Zwölfkant metrisch
- Sechskant inch (Zoll)
- Aussen TX
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | Zwölfkant, Multiprofil |
Schlüsselweite | 5,5 mm |
Länge (L1) | 22 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 8,7 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 11,9 mm |
Ausführung | Kurz |
Steckschlüsseltiefe (t) | 5,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |