1/4 Zoll Multisteckschlüssel Sortiment Mini

1/4 Zoll Multi-Steckschlüssel-Sortiment Mini
ONLINE EXKL.1/4 ZOLL MULTISTECKSCHL.-SET

Art.-Nr. 0988000315

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

1/4 Zoll Multisteckschlüssel Sortiment Mini

Art.-Nr. 0988000315

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

23-teilig. Kompaktes Spezialwerkzeug mit Bit-Knarre, Multisteckschlüssel und Adapter. Das Multiprofil passt auf die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe (6-kant metrisch, 4-kant metrisch, 12-kant metrisch, 6-kant inch (Zoll), Außen-TX).

Bit-Knarre


  • Abtrieb: Für 1/4 Zoll-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3

  • Kopf: Sehr kompakter Ratschenkopf, feinverzahnt, 64 Zähne

  • Oberfläche: Verchromt

  • Mit 2-Komponenten- Griff, sehr schlanke Bauform, 10° abgewinkelt


Leistungsstarke Bit-Knarre


Sehr robuste Ausführung, max. Drehmoment von bis zu 40 Nm



Höchste Flexibilität


Eine Vielzahl unterschiedlicher Adapter, Bithalter und Steckschlüsseleinsätze lassen sich problemlos kombinieren



Anwendung


Idealer Problemlöser im Handwerk bereich: z.B. Kfz, Nfz, Motorrad und Fahrrad, Maschinenbau, Feinmechanik und Möbelindustrie

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen