1/4 Zoll Bithalter E 6,3

Bithalter E 6,3 (1/4) Schnellw. ohne Magnet
HALT-BIT-SWF-1/4ZO-L51MM

Art.-Nr. 0614176756

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

1/4 Zoll Bithalter E 6,3

Art.-Nr. 0614176756

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bithalter mit Schnellwechselfutter für einhändiges Einsetzen der Bits

Sicher


Bit rastet selbstständig ein



Problemloses Einsetzen und Entnehmen der Bits


Der Federmechanismus erleichtert den Bitwechsel.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Antrieb

E 6,3 (1/4 Zoll)

Antriebart

Außensechskant

Abtrieb

1/4 Zoll

Abtriebart

Innensechskant

Hülsendurchmesser (D)

15 mm

Klingenlänge (L1)

20 mm

Länge (L)

51 mm