1/2" universalledd, kort, kraft Med 1/2" 4-kt. og kulelås
1/2" universalledd, kraft
1/2 UNIVERSALLEDD KRAFT KORT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Passer til alle luftdrevne- og elektriske muttertrekkere
- Standard: 4-kt. etter DIN 3121
- Design: smidd, brunert
Drev (S2) | 1/2 tomme |
Spor (S1) | 1/2 tomme |
Lengde (L1) | 63 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 30 mm |