Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

1/2-tommers piper Sortiment, 23 deler

1/2” pipesett, 6-kt. piper mm, 23 deler
1/2 PIPESETT KORTE 6-KT. 10-32MM 23D
ZEBRA

Art.-nr. 096513 230
EAN 4011231884464
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
Sekskantet ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet

Praktisk 23-delers sortiment med 1/2 tommers piper for 6-kt.skruer


  • Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt

  • Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport

  • Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk


19 piper for sekskantutgang for de mest brukte størrelsene



For kraftig og effektiv skruing


  • Ved hjelp av de stive forlengerne (finnes i to versjoner) overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig

  • Kardangleddet bremses og holder vinkelen i den angitte posisjonen

  • Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid

  • Kan reverseres med én hånd ved hjelp av omskifterhjul

  • Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt


Spesielt høy kvalitet for lang levetid


  • Med dokumentert kromvanadiumstål

  • Overflatene er forkrommet og har en satengmatt finish, som sikrer et sikkert grep selv med oljete hender

  • Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

23 STK

Bredde x høyde x dybde

405 x 50 x 160 mm

1/2-tommers piper Sortiment, 23  inkludert:
1 x
1/2 skralle Med hjul for endring av dreieretning

1/2 SKRALLE ZEBRA L.250MM

ZEBRA
Antall: 1 x
1 x
1/2 bitspipe metrisk, 6-kt. pipe, kort

1/2 6-KT.PIPE 10MM

ZEBRA
Beskrivelse:
10 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 bitspipe metrisk, 6-kt. pipe, kort

1/2 6-KT.PIPE 11MM

ZEBRA
Beskrivelse:
11 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 bitspipe metrisk, 6-kt. pipe, kort

1/2 6-KT.PIPE 12MM

ZEBRA
Beskrivelse:
12 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 bitspipe metrisk, 6-kt. pipe, kort

1/2 6-KT.PIPE 13MM

ZEBRA
Beskrivelse:
13 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 bitspipe metrisk, 6-kt. pipe, kort

1/2 6-KT.PIPE 14MM

ZEBRA
Beskrivelse:
14 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 bitspipe metrisk, 6-kt. pipe, kort

1/2 6-KT.PIPE 15MM

ZEBRA
Beskrivelse:
15 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 bitspipe metrisk, 6-kt. pipe, kort

1/2 6-KT.PIPE 16MM

ZEBRA
Beskrivelse:
16 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 bitspipe metrisk, 6-kt. pipe, kort

1/2 6-KT.PIPE 17MM

ZEBRA
Beskrivelse:
17 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 bitspipe metrisk, 6-kt. pipe, kort

1/2 6-KT.PIPE 18MM

ZEBRA
Beskrivelse:
18 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 bitspipe metrisk, 6-kt. pipe, kort

1/2 6-KT.PIPE 19MM

ZEBRA
Beskrivelse:
19 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 bitspipe metrisk, 6-kt. pipe, kort

1/2 6-KT.PIPE 20MM

ZEBRA
Beskrivelse:
20 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 bitspipe metrisk, 6-kt. pipe, kort

1/2 6-KT.PIPE 21MM

ZEBRA
Beskrivelse:
21 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 bitspipe metrisk, 6-kt. pipe, kort

1/2 6-KT.PIPE 22MM

ZEBRA
Beskrivelse:
22 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 bitspipe metrisk, 6-kt. pipe, kort

1/2 6-KT.PIPE 24MM

ZEBRA
Beskrivelse:
24 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 bitspipe metrisk, 6-kt. pipe, kort

1/2 6-KT.PIPE 26MM

ZEBRA
Beskrivelse:
26 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 bitspipe metrisk, 6-kt. pipe, kort

1/2 6-KT.PIPE 27MM

ZEBRA
Beskrivelse:
27 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 bitspipe metrisk, 6-kt. pipe, kort

1/2 6-KT.PIPE 28MM

ZEBRA
Beskrivelse:
28 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 bitspipe metrisk, 6-kt. pipe, kort

1/2 6-KT.PIPE 30MM

ZEBRA
Beskrivelse:
30 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 bitspipe metrisk, 6-kt. pipe, kort

1/2 6-KT.PIPE 32MM

ZEBRA
Beskrivelse:
32 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2” forlenger

1/2 FORLENGER L.125MM

ZEBRA
Beskrivelse:
125 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2” forlenger

1/2 FORLENGER L.250MM

ZEBRA
Beskrivelse:
250 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2” universalledd

1/2 UNIVERSALLEDD

ZEBRA
Beskrivelse:
70 mm
Med bremseledd for å holde angitt posisjon
Antall: 1 x
Hardt skuminnlegg for 1/2-tommers pipesort.
1 x
Hardt skuminnlegg for 1/2-tommers pipesort.

FMINRT-096513230

Beskrivelse:
400 x 150 x 40 mm
Clamping effect
Antall: 1 x
1 x
Metallkassett størrelse 3

METBOX-405X160X50-SZ3

Beskrivelse:
405 x 160 x 50 mm
Antall: 1 x