Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

1/2-tommers piper Sortiment, 21 deler

1/2” pipesett, 6-kt. piper, tommer, 21 deler
1/2 PIPESETT 6-KT. 3/8-1.1/4 21 DELER
ZEBRA

Art.-nr. 096513 21
EAN 4024835807227
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
Sekskantet, praktisk metallskrin for verksted og mobil bruk, ZEBRA®-verktøy i profesjonell kvalitet

Praktisk 21-delers sortiment av sekskantnøkler i en metallboks


  • Dette sortimentet omfatter basisutstyr som er ideelt for verkstedsbruk og mobil bruk

  • Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt

  • Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport

  • Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk


For kraftig og effektiv skruing


  • Robuste 1/2-tommers piper med innvendig sekskantutgang i de vanligste størrelsene

  • Ved hjelp av de stive forlengerne (finnes i to versjoner) overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig

  • Kardangleddet bremses og holder vinkelen i den angitte posisjonen

  • Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid

  • Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt

  • Dreieskiven brukes til enkelt å veksle mellom rotasjon med og mot urviseren


Spesielt høy kvalitet for lang levetid


  • Overflatene er forkrommet og polert

  • Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet

  • Lang levetid reduserer kostnadene for byttedeler og lager
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

21 STK

Bredde x høyde x dybde

405 x 50 x 160 mm

1/2-tommers piper Sortiment, 21  inkludert:
1 x
1/2 skralle Med hjul for endring av dreieretning

1/2 SKRALLE ZEBRA L.250MM

ZEBRA
Antall: 1 x
1 x
1/2 pipe tomme sekskant kort

SKTWRNCH-1/2IN-HEX-3/8IN

ZEBRA
Beskrivelse:
3/8 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/2 pipe tomme sekskant kort

SKTWRNCH-1/2IN-HEX-7/16IN

ZEBRA
Beskrivelse:
7/16 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/2 pipe tomme sekskant kort

SKTWRNCH-1/2IN-HEX-1/2IN

ZEBRA
Beskrivelse:
1/2 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/2 pipe tomme sekskant kort

SKTWRNCH-1/2IN-HEX-9/16IN

ZEBRA
Beskrivelse:
9/16 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/2 pipe tomme sekskant kort

SKTWRNCH-1/2IN-HEX-19/32IN

ZEBRA
Beskrivelse:
19/32 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/2 pipe tomme sekskant kort

SKTWRNCH-1/2IN-HEX-5/8IN

ZEBRA
Beskrivelse:
5/8 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/2 pipe tomme sekskant kort

SKTWRNCH-1/2IN-HEX-11/16IN

ZEBRA
Beskrivelse:
11/16 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/2 pipe tomme sekskant kort

SKTWRNCH-1/2IN-HEX-3/4IN

ZEBRA
Beskrivelse:
3/4 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/2 pipe tomme sekskant kort

SKTWRNCH-1/2IN-HEX-25/32IN

ZEBRA
Beskrivelse:
25/32 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/2 pipe tomme sekskant kort

SKTWRNCH-1/2IN-HEX-13/16IN

ZEBRA
Beskrivelse:
13/16 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/2 pipe tomme sekskant kort

SKTWRNCH-1/2IN-HEX-7/8IN

ZEBRA
Beskrivelse:
7/8 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/2 pipe tomme sekskant kort

SKTWRNCH-1/2IN-HEX-15/16IN

ZEBRA
Beskrivelse:
15/16 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/2 pipe tomme sekskant kort

SKTWRNCH-1/2IN-HEX-1IN

ZEBRA
Beskrivelse:
1 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/2 pipe tomme sekskant kort

SKTWRNCH-1/2IN-HEX-1 1/16IN

ZEBRA
Beskrivelse:
1 1/16 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/2 pipe tomme sekskant kort

SKTWRNCH-1/2IN-HEX-1 1/8IN

ZEBRA
Beskrivelse:
1 1/8 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/2 pipe tomme sekskant kort

SKTWRNCH-1/2IN-HEX-1 3/16IN

ZEBRA
Beskrivelse:
1 3/16 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/2 pipe tomme sekskant kort

SKTWRNCH-1/2IN-HEX-1 1/4IN

ZEBRA
Beskrivelse:
1 1/4 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/2” forlenger

1/2 FORLENGER L.125MM

ZEBRA
Beskrivelse:
125 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2” forlenger

1/2 FORLENGER L.250MM

ZEBRA
Beskrivelse:
250 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2” universalledd

1/2 UNIVERSALLEDD

ZEBRA
Beskrivelse:
70 mm
Med bremseledd for å holde angitt posisjon
Antall: 1 x
1 x
Metallkassett størrelse 3

METBOX-405X160X50-SZ3

Beskrivelse:
405 x 160 x 50 mm
Antall: 1 x