1/2-tommers piper Sortiment, 17 deler
1/2” pipesett, sekskant, 17 deler
1/2 PIPESETT KORTE 6-KT. 10-32MM 17D
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kompakt 1/2" pipesettsortiment, 17 deler
- Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt
- Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport
- Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk
Piper med sekskant for de mest brukte størrelsene
For kraftig og effektiv skruing
- Ved hjelp av de stive forlengerne (finnes i to versjoner) overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig
- Kardangleddet bremses og holder vinkelen i den angitte posisjonen
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene er forkrommet og har en satengmatt finish, som sikrer et sikkert grep selv med oljete hender
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
Antall deler i sortiment/sett | 17 STK |
Bredde x høyde x dybde | 405 x 50 x 160 mm |
![Hardt skuminnlegg for 1/2-tommers pipesort. Hardt skuminnlegg for 1/2-tommers pipesort.](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1337674.jpg)
FMINRT-096513170
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.