1/2 tommers og 1/4 tommers piper Sortiment med 59 deler
1/4" + 1/2" skraller, støvtette, 59 deler
1/4.1/2 PIPESETT MED BITS, STØVTETTE 59D
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Svært omfattende sortiment, 59 deler, i etsolid metallskrin
- Dette sortimentet omfatter sofistikert og omfattende basisutstyr for verkstedbruk og mobil bruk
- Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt
- Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport
- Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk
Matchende piper og bits for nesten enhver skrue
- 1/4-tommersortimentet inneholder 12 piper med bredder fra 4 til 14 mm, to forlengere, en vinklet forlenger samt en adapter med hurtigchuck for 15 bits og en fleksibel adapter
- 1/2-tommersortimentet inneholder 19 piper med bredder fra 10 til 32 mm, to forlengere og en vinklet forlenger
- De 15 korte bitsene passer til de fleste skruetyper: PH, slisset, innvendig sekskant (unbrako) og TX
- Dette betyr at nesten alle skruforbindelser er mulig
Kraftig og effektiv skruing med 1/4 tommers og 1/2 tommers verktøy
- Ved hjelp av de stive forlengerne (finnes i to versjoner) overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig
- Kardangleddene bremses og holder vinkelen i den angitte posisjonen
Støvbeskyttet, vendbar skralle for arbeid under vanskelige forhold - belønnet med Red Dot Design Award
- De slanke skralledelene har forskjøvet hode som gir større klaring
- Mekanismen med 72 tenner har to typer beskyttelse mot forurensning (beskyttelsesgrad IP 5X) og er vedlikeholdsfri takket være permanent smøring
- Firkanttilkoblingen er spesielt robust og sterkt
- De vendbare skrallene har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid
- Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt
- Den ergonomisk optimaliserte reverseringsspaken gjør det enkelt å skifte mellom rotasjon med og mot urviseren. Det er også mulig å trykke på skrallehodet under tilstrammingen uten å skifte retning ved et uhell
- Ekstra bekvem enhåndsbetjening blir mulig
Robust skrutrekker
- Den praktiske 1/4-tommers skrutrekkeren har klinge i full lengde og et ergonomisk plasthåndtak.
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Overflatene er forkrommet og polert
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
- Lang levetid reduserer kostnadene for byttedeler og lager
Antall deler i sortiment/sett | 59 STK |
Bredde x høyde x dybde | 350 x 55 x 260 mm |
1/4 SKRUTREKKERFORLENGER FOR 1/4 PIPER
ZEBRABIT TX C 6,3 (1/4)
TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20
TX BITS 1/4 L26MM TX 25
BIT TX C 6,3 (1/4)
TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30
1/2 SKRALLE MED HENDEL STØVTETT L.253MM
ZEBRA1/4 SKRALLE MED HENDEL STØVTETT L.136MM
ZEBRAFMINRT-(F.096509059)-345X255X50MM
ZEBRAHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.