1/2 tommers og 1/4 tommers piper Sortiment, 56 deler
1/4" og 1/2" pipe- og bitssett, 56 deler
1/4.1/2 PIPESETT KORTE 6-KT.. BITS 56D
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Omfattende sortiment med 56 deler i robust metallskrin
- Dette sortimentet omfatter sofistikert og omfattende basisutstyr for verkstedbruk og mobil bruk
- Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt
- Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport
- Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk
Matchende piper og bits for nesten enhver skrue
- 1/4-tommersortimentet inneholder 12 piper med bredder fra 4 til 14 mm på tvers av flatene
- 1/2-tommersortimentet inneholder 19 piper med bredder fra 10 til 32 mm, et praktisk plug-in-håndtak og en adapter med hurtigchuck for 15 bits
- De korte bitsene passer til de fleste skruetyper: PH, slisset, innvendig sekskant (unbrako) og TX
- Dette betyr at nesten alle skruforbindelser er mulig
Kraftig og effektiv skruing med 1/4 tommers og 1/2 tommers verktøy
- Ved hjelp av de stive forlengerne (finnes i to versjoner) overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig
- Kardangleddet bremses og holder vinkelen i den angitte posisjonen
- Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid
- Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt
- Dreieskiven brukes til enkelt å veksle mellom rotasjon med og mot urviseren
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Overflatene er forkrommet og polert
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
- Lang levetid reduserer kostnadene for byttedeler og lager
Antall deler i sortiment/sett | 56 STK |
Bredde x høyde x dybde | 350 x 55 x 260 mm |
1/4 SKRUTREKKERFORLENGER FOR 1/4 PIPER
ZEBRA1/4 SKRALLE STANDARD ZEBRA L.135MM
ZEBRAHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.