1/2” skralle med omskifterhendel, støvtett
1/2” skralle, støvtett
1/2 SKRALLE MED HENDEL STØVTETT L.253MM
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1567084.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1567083.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1903444.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- 4-kt.: 1/2”
- Standard: DIN 3122, ISO 3315
- Omskifterhendel
- Geometri: Lavtbyggende midtparti for økt bevegelsesfrihet
![]() | |
Drev | 1/2 tomme |
Lengde (L1) | 253 mm |
Lengde 2 (L2) | 240 mm |
Lengde 3 (L3) | 115 mm |
Bredde (B1) | 19 mm |
Bredde 2 (B2) | 36 mm |
Diameter (D1) | 26 mm |
Diameter 2 (D2) | 38 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |
Design | Med 72 tenner - 5 graders rotasjonsvinkel |
Overflate | Krombelagt |
IP-beskyttelsesklasse | IP 5X |