1/2" piper Sortiment, 21 deler
1/2" pipesett for utv./innv. TX
1/2 PIPESETT INNV./UTV. TX 21D
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Praktisk 21-delers 1/2" pipesett for TXskruer
- Den robuste metallboksen med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt
- Verdifulle verktøy lagres trygt under transport
- Manglende verktøy oppdages på et øyeblikk
8 piper for E-TX til de mest brukte størrelsene
For kraftig og effektiv skruing
- Ved hjelp av forlengerne (finnes i to versjoner) overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig
- Kardangleddet bremses og holder vinkelen i den angitte posisjonen
- Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust plasthåndtak med komfortabelt og sikkert grep
- Kan reverseres med én hånd ved hjelp av omskifterhjulet
- Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt, selv på trange plasser
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene er forkrommet og har en satengmatt finish, som sikrer et sikkert grep selv med oljete hender
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
ZEBRA® er premiummerket for profesjonelt håndverktøy fra WÜRTH
Antall deler i sortiment/sett | 21 STK |
Bredde x høyde x dybde | 405 x 50 x 160 mm |
1/2 PIPE FOR UTVENDIG TX E10
ZEBRA1/2 PIPE FOR UTVENDIG TX E11
ZEBRA1/2 PIPE FOR UTVENDIG TX E12
ZEBRA1/2 PIPE FOR UTVENDIG TX E14
ZEBRA1/2 PIPE FOR UTVENDIG TX E16
ZEBRA1/2 PIPE FOR UTVENDIG TX E18
ZEBRA1/2 PIPE FOR UTVENDIG TX E20
ZEBRA1/2 PIPE FOR UTVENDIG TX E24
ZEBRAFMINRT-(096513 210)
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.