Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

1/2" lambdasondepipe kort

1/2" lambdasondepipe, kort
1/2 LAMBDASONDEPIPE 22MM L.70MM

Art.-nr. 071451 61
EAN 4011231717151
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
  • Herdet spesialstål for ekstra høye belastninger

  • Kontakter med spor for sensorer med kabler som ikke kan fjernes, noe som eliminerer potensiell skade.

  • Sparer tid og penger på verkstedet

  • For alle lambdasonder

  • Med spor

  • For alle korte oppvarmbare og ikke-oppvarmbare sensorer med kabler som ikke kan fjernes (f.eks. Ford, Opel, Nissan)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nøkkelbredde (SW)

22 mm

Lengde (L)

70 mm

Utvendig diameter (d)

33 mm

Materiale

Stål

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger