1/2" lambdapipe lang
1/2" Lambdasondepipe, lang
1/2 LAMBDASONDEPIPE 22MM L.110MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Herdet spesialstål for spesielt stor belastning
- Piper med spor for å kunne tilpasses sensorer med kabler som ikke kan fjernes, noe som eliminerer potensiell skade.
- Sparer tid og penger på verkstedet
- For alle lambdasensorer
- Spor med dreiede trinn
- For alle lange sensorer med og uten varme med kabler som ikke kan fjernes (f.eks. Ford, Opel/Vauxhall, Nissan, VW og nye Mercedes-flerventilskjøretøyer)
Nøkkelbredde (SW) | 22 mm |
Lengde (L) | 110 mm |
Utvendig diameter (d) | 33 mm |
Materiale | Stål |