Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

1/2" kraftpipesortiment 12 deler

1/2" kraftpipesett, sekskant lange, 12 deler
1/2 KRAFTPIPESETT 6-KT. LANGE 12 DELER

Art.-nr. 0714900200
EAN 4058794466263
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
Sekskant, metrisk, lang
  • Passer til alle standard trykkluftpistoler og elektriske maskiner
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

12 STK

1/2" kraftpipesortiment 12  inkludert:
1 x
1/2 kraftpipe sekskant, metrisk, lang

IMPSKT-1/2IN-HEX-LONG-WS10

Beskrivelse:
10 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 kraftpipe sekskant, metrisk, lang

IMPSKT-1/2IN-HEX-LONG-WS11

Beskrivelse:
11 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 kraftpipe sekskant, metrisk, lang

1/2 KRAFTPIPE LANG 6-KT. 13MM

Beskrivelse:
13 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 kraftpipe sekskant, metrisk, lang

IMPSKT-1/2IN-HEX-LONG-WS14

Beskrivelse:
14 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 kraftpipe sekskant, metrisk, lang

1/2 KRAFTPIPE LANG 6-KT. 17MM

Beskrivelse:
17 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 kraftpipe sekskant, metrisk, lang

1/2 KRAFTPIPE LANG 6-KT. 19MM

Beskrivelse:
19 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 kraftpipe sekskant, metrisk, lang

1/2 KRAFTPIPE LANG 6-KT. 21MM

Beskrivelse:
21 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 kraftpipe sekskant, metrisk, lang

1/2 KRAFTPIPE LANG 6-KT. 22MM

Beskrivelse:
22 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 kraftpipe sekskant, metrisk, lang

IMPSKT-1/2IN-HEX-LONG-WS23

Beskrivelse:
23 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 kraftpipe sekskant, metrisk, lang

1/2 KRAFTPIPE LANG 6-KT. 24MM

Beskrivelse:
24 mm
Antall: 1 x
1 x
1/2 forlenger, kraft Med 1/2 4-kt. og kulelås

1/2 FORLENGER KRAFT L.150MM

ZEBRA
Beskrivelse:
1/2 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/2 universalledd, kort, kraft Med 1/2 4-kt. og kulelås

1/2 UNIVERSALLEDD KRAFT KORT

Beskrivelse:
1/2 tomme; Lengde: 63 mm
Antall: 1 x