Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

1/2 inch impact socket, 7-sided

1/2 inch impact socket, 7-sided

Ürün no. 071413 703

EAN 4061975260710

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
1/2 inch impact socket, 7-sided

Ürün no. 071413 703
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
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Tahrik tipi

İç kare

Lamalar boyunca genişlik

22 mm

Uç tipi

Yedi kenarlı kafa

Uzunluk (L1)

47,5 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

27,8 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

27 mm

Lokma anahtarı derinliği (t)

16 mm

Malzeme

Krom molibden

Yüzey

Fosfatlı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler