1/2 inch impact socket, 7-sided
1/2 inch impact socket, 7-sided
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/34997326.jpg)
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
![]() | |
Drev | 1/2 tum |
Drevtyp | Invändig kvadratisk |
Bredd tvärs över planytorna | 22 mm |
Spetstyp | Sjusidigt huvud |
Längd (L1) | 47,5 mm |
Hylsnyckel, ytterdiameter (D1) | 27,8 mm |
Hylsnyckel, ytterdiameter 2 (D2) | 27 mm |
Hylsnyckeldjup (t) | 16 mm |
Material | Krom-molybden |
Yta | Fosfaterad |