Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

1/2 inch impact socket, 7-sided

1/2 inch impact socket, 7-sided

Art. 071413 703

EAN 4061975260710

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
1/2 inch impact socket, 7-sided

Art. 071413 703
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
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/2"

Tipo de fenda

Quadra interior

Largura entre faces

22 mm

Tipo de ponta

Cabeça 7 faces

Comprimento (L1)

47,5 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

27,8 mm

Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2)

27 mm

Profundidade da chave de caixa (t)

16 mm

Material

Crómio-molibdénio

Superfície

Fosfatado