Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

1/2 inch impact socket, 7-sided

1/2 inch impact socket, 7-sided

Cikksz. 071413 703

EAN 4061975260710

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
1/2 inch impact socket, 7-sided

Cikksz. 071413 703
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
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kulcsnyílás

22 mm

Kihajtás módja

Hétlapfejű

Hosszúság (L1)

47,5 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

27,8 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

27 mm

Dugókulcsmélység (t)

16 mm

Anyag

Króm-molibdén

Bevonat

Foszfáttal kezelt

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk