1/2 inch impact socket, 10-sided
1/2 inch impact socket, 10-sided
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Lamalar boyunca genişlik | 11,5 mm |
Uç tipi | On kenarlı kafa |
Uzunluk (L1) | 50,5 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 24 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 17,5 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 17,5 mm |
Malzeme | Krom molibden |
Yüzey | Fosfatlı |