1/2 inch impact socket, 10-sided
1/2 inch impact socket, 10-sided
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Drev | 1/2 tum |
Drevtyp | Invändig kvadratisk |
Bredd tvärs över planytorna | 11,5 mm |
Spetstyp | Tiosidigt huvud |
Längd (L1) | 50,5 mm |
Hylsnyckel, ytterdiameter (D1) | 24 mm |
Hylsnyckel, ytterdiameter 2 (D2) | 17,5 mm |
Hylsnyckeldjup (t) | 17,5 mm |
Material | Krom-molybden |
Yta | Fosfaterad |