1/2 inch impact socket, 10-sided
1/2 inch impact socket, 10-sided
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/34997328.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Drev | 1/2 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Nøkkelbredde | 11,5 mm |
Sportype | Tisidet hode |
Lengde (L1) | 50,5 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 24 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 17,5 mm |
Pipenøkkeldybde (t) | 17,5 mm |
Materiale | Krom-molybden |
Overflate | Fosfatert |