1/2 inch impact socket, 10-sided
1/2 inch impact socket, 10-sided
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Ancho de llave | 11,5 mm |
Tipo de punta | Cabeza decagonal |
Longitud (L1) | 50,5 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 24 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 17,5 mm |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 17,5 mm |
Material | Cromado al molibdeno |
Superficie | Fosfatado |