1/2 inç multi lokma ürün gamı
1/2 inç çoklu lokma anh seti, 23 prç.
MULTI LOKMA SETİ 1/2I-10-32MM-23PARÇA
Ürün no. 096513 023
EAN 4038898920731
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Sıkıştırma etkisi olan üstün kaliteli çanta iç süngeri içinde metal kutuda tedarik edilir
En yaygın beş cıvata başı için çok amaçlı profil
- Altıköşe metrik, kare metrik, on iki köşe metrik, altıgen inç, TX başlı
- Tek set tüm uygulamaları içerir
Son derece yüksek kaliteli multi lokma, uzun kullanım ömrünü garanti eder
Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı
Yuva: 1/2 inç kare yuva
Uç: 12 köşe, çok amaçlı profil
Model: Kısa
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 23 ADET |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 405 x 50 x 160 mm |
FMINRT-096513230