Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

1/2 inç mafsallı teleskopik cırcır

Mafsallı Teleskopik Cırcır, 1/2 inç, uzatılabilir
MAFSALLI TELESKOPİK CIRCIR 1/2"294-432MM

Ürün no. 071513 92

EAN 4056807068978

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
1/2 inç mafsallı teleskopik cırcır

Ürün no. 071513 92
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
Kilitleme özelliğine sahip kilitleme manşonuyla maks. 430 mm'ye kadar uzatılabilir

Standart: DIN 3122, ISO 3315



Optimum güç aktarımı


Teleskopik sap, maks. 430 mm'ye kadar uzatılabilir



Rahat çalışma


  • Emniyet kilidiyle hızlı çıkarma

  • Esnek, döndürülebilir ve kilitleme özelliğine sahip cırcır kafa, 5° dönüş açılı 72 diş.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

1/2 inç

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Kromlu, parlatıcı, satinaj son kat

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Min./maks. uzunluk (L1)

294-432 mm

Tutma sapı uzunluğu (L3)

110 mm

Cırcır kafa yüksekliği (B1)

15,5 mm

Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2)

34 mm

Manşon dış çap (B3)

24 mm

Tutma sapı çapı (D1)

31 mm

Cırcır çapı (D2)

40 mm

Bu ürün için yedek parçalar:
Mafsallı cırcır için bakım seti, 1/2 inç

½” CIRCIR BAKIM SETİ(071513 92 İÇİN)

For extendable 1/2 inch jointed-head ratchet.