1/2 inç lokma anahtarı ürün gamı
1/2 inç lokma anahtarı ürün gamı 21 parça
LOKMA SETİ 1/2"-6KÖŞE-İNÇ ÖLÇÜ-21P
Ürün no. 096513 21
EAN 4024835807227
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İçindekiler: 21 parça
- 1 adet cırcır
- 1 adet 125 mm uzatma
- 1 adet 250 mm uzatma
- 1 adet kardan mafsalı
- 17 adet lokma:
Ölçüler: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 21 ADET |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 405 x 50 x 160 mm |