1/2 inç lokma
1/2 inç lokma anah. on iki köşe delik
LOKMA 1/2I-YILDIZ ALYAN-KROM-M16
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tasarım: Kısa
- Yüzey: Krom kaplamalı
- Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: On iki köşe
Veri sayfaları(X)
On iki köşe delikli lokma cıvataları için yağ servisi anahtarı
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Uç boyutu | 16 mm |
Tahrik tipi | İç kare |
Uzunluk (L1) | 60 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 20 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 28 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |