1/2 inç lambda sökme lokması
1/2 inç lambda lokma, uzun
LAMBDA SENSÖR SÖKME LOKMASI-SW22
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Özellikle ağır yükler için sertleştirilmiş özel çelik
- Çıkarılamayan kabloları olan sensörlerin takılabilmesi için yuvaları olan lokmalar, olası hasarı ortadan kaldırır.
- Atölyede zaman ve paradan tasarruf sağlar
- Tüm lambda sensörleri için
- Döndürülen basamaklı yarıklar bulunur
- Çıkarılmayan kabloları bulunan tüm uzun ısıtılabilir ve ısıtılamaz ölçüm sondaları için (ör. Ford, Opel/Vauxhall, Nissan, VW ve yeni Mercedes çok subaplı araçlar)
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 22 mm |
Uzunluk (L) | 110 mm |
Dış çap (d) | 33 mm |
Malzeme | Çelik |