1/2 inç, kollu ters çevrilebilir cırcır, toz korumalı
Mandallı cırcır, 1/2 inç, toz koruması
CIRCIR KOL 1/2İNÇ 253 MM
Ürün no. 071201203
EAN 4053479475080
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tahrik: 12,5 - 1/2 inç
- Standart: DIN 3122, ISO 3315
- Saat yönünde ve saat yönünün tersine dönüş için yön değiştirme kolu
- Geometri: Daha fazla hareket serbestliği için basık merkezli cırcır gövdesi
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Uzunluk (L1) | 253 mm |
Uzunluk 2 (L2) | 240 mm |
Uzunluk 3 (L3) | 115 mm |
Genişlik (B1) | 19 mm |
Genişlik 2 (B2) | 36 mm |
Çap (D1) | 26 mm |
Çap 2 (D2) | 38 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Tasarım | 72 dişli - 5 derece dönüş açısı |
Yüzey | Krom kaplamalı |
IP koruma sınıfı | IP 5X |