1/2 inç ikili spiral lokma seti
1/2 inç ikili spiral lokma seti
1/2 INÇ ÇIFT SIPIRALLI LOKMA SETI 5 PRÇ
Ürün no. 0714131400
EAN 4052703273485
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Bijon tabancaları uyumlu
İlave alet yok
İkili uygulama için her lokmada altıgen ve spiral profiller
Hasarlı ve soyulmuş bijonların kolayca çıkarılması
konik spiral şekli sayesinde
İçerir
- 1/2 inç ikili spiral lokma, 17 mm
- 1/2 inç ikili spiral lokma, 19 mm
- 1/2 inç ikili spiral lokma, 21 mm
- 1/2 inç ikili spiral lokma, 22 mm
- 1/2 inç uzatma
- Metal kutu, büyüklük 1
- Sıkıştırma etkili sert köpük
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 5 ADET |
FMINRT-(0714131400)