1/2 inç güçlü lokma, güçlü set
1/2 inç güç.lok.anh.set alş.jant 3 prç
Ürün no. 071413430
EAN 4046777945577
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Standart: DIN 3121/ISO 1174
- Tahrik: Kilit pimi için delik ve O-ring için oluk
- Geometri: uzun
Uzun kullanma süresi
Alüminyum alışımlı jantlar için standart güçlü lokma anahtarlarının kullanma süresinin en az iki katı kadar kullanma süresi sağlamak için güçlendirme halkası.
Değiştirilebilir plastik kaplama
Alüminyum jantları korumak için plastik kaplamalı
Renk kodlu lokma anahtarları
Daha az çalışma süresinin harcanması için istenen boyutu belirlemeyi kolaylaştırır.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 17 x 19 x 21 mm |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 3 ADET |