1/2 inç cırcır
Cırcır 1/2 inç
CIRCIR KOL 1/2I 72DİŞ-250MM
Ürün no. 07120120
EAN 4048539308767
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Kompakt, dar baş
- Saat yönünden saat yönünün tersine dönüşe basit geçiş
- Pahlı lokma yuvası — lokmaların daha kolay çıkarılması
- Daha rahat çalışma için eğimli boyun
- 72 dişli ince diş döner disk; 5° dönüş açısı
- Krom kaplama, 2 parçalı tutma sapı
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | 1/2 inç |
Malzeme | Çelik |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Diş sayısı | 72 ADET |
Uzunluk (L1) | 250 mm |
Kol uzunluğu (L2) | 240 mm |
Tutma sapı uzunluğu (L3) | 112 mm |
Tutma sapı çapı (D1) | 26 mm |
Cırcır çapı (D2) | 37 mm |
Cırcır kafa yüksekliği (B1) | 26 mm |
Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2) | 43 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!