Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

1/2 inç ara mafsalı

Ara mafsalı 1/2 inç
MAFSAL-1/2I

Ürün no. 0712138301

EAN 4024835711166

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
1/2 inç ara mafsalı

Ürün no. 0712138301
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
Uygulama pozisyonunu tutmak için sabitleme sistemi
  • Standart: DIN 3123, ISO 3316

  • Yüzey: Krom kaplamalı

  • Tahrik: 1/2 inç kare tahrik, topuz yakalama delikli

  • Çıkış: 1/2 inç kare tahrik
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş (S2)

1/2 inç

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

25 mm

Uç boyutu (S1)

1/2 inç

Uzunluk (L1)

70 mm

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler