Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

1/2 inç T kolu

T kolu, 1/2 inç
T-KOL 1/2I 295MM

Ürün no. 0712130201

EAN 4024835711234

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
1/2 inç T kolu

Ürün no. 0712130201
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
Topuz kilitli kayar tutma sapı T veya L tutma sapı olarak kullanılabilir.
  • Standart: DIN 3122, ISO 3315

  • Tasarım: Krom kaplamalı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

1/2 inç

Yüzey

Krom kaplamalı

Malzeme

Çelik

Uzunluk (L1)

295 mm

Vida başı yüksekliği (B1)

25 mm

Kafa genişliği (A)

25 mm

Tutma sapı çapı (D)

13 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler