Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

1/2" bitspipe

1/2" bitspipe XZN for innv. 12-kt. med hull
1/2 BITSPIPE XZN M16 L.60MM MED HULL

Art.-nr. 0715138160
EAN 4065746039765
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
1/2" Bitspipe XZN 12-kt med hull
  • Utforming: Kort

  • Overflate: Forkrommet

  • Kjeft og ring: 1/2" 4-kt med spor for kulesikring

  • Spiss: 12-kt., XZN
Merknad

Egnet for manuell bruk i DIN 3120-skraller

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Oljeservicenøkkel for trippel firkantpipenøkkel med hull

Drev

1/2 tomme

Spor

16 mm

Drevtype

Innvendig firkantet

Lengde (L1)

60 mm

Bladlengde (L2)

20 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

28 mm

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger