1/2 Zoll Universal-Kraftsteckschlüssel-Satz 22-teilig
Kraftsteckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll 22-teilig
KFTSTESHSLEINSA-SORT-22TLG
Art.-Nr. 1952001453
EAN 4062856449170
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rutschfestes Greifen der defekten und abgerundeten Schraubverbindungen wird ermöglicht durch Flächenkontakt
- Lösen und Festziehen, die Schrauben bleiben wiederverwendbar
- Hochwertiges Material (CrMo)
- Für Schlagschrauber mit 1/2 Zoll-Antrieb
- Zusätzlich SW 22 mm, 6-kant-Antrieb für enge Einbaulagen
- Mit Durchgangsbohrung daher u.a. auch für Stehbolzen, Stoßdämpferverschraubungen verwendbar
Lieferumfang:
- Je 1 x Kraft-Steckschlüssel-Einsatz SW 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- Je 1 x Kraft-Verlängerung 75, 125, 250 mm
- 1 x Durchsteckadapter 3/8 auf 1/2 Zoll
- 1 x Durchtreiber
- 2 x Sicherungs-O-Ring
- 2 x Sicherungsstift
Auch für intakte Schraubverbindungen nutzbar
Datenblätter(X)
Anzahl Teile | 22 STK |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Produktgewicht (per Stück) | 2500,000 g |