1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll kurz
1/2 Zoll Steckschlüssel Zoll Innensechskant kurz
STESHSL-1/2ZO-IN6KT-7/32ZO
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: Verchromt, poliert/matt
- Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Innensechskant
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 7/32 Zoll |
Länge (L1) | 60 mm |
Klingenlänge (L2) | 20 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 22,5 mm |
Oberfläche | Verchromt |