Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, lang - STESHSL-1/2ZO-XZN-M8X100 1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, lang - STESHSL-1/2ZO-XZN-M8X100
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, lang - STESHSL-1/2ZO-XZN-M8X100 - 1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, lang - STESHSL-1/2ZO-XZN-M8X100 - 2

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, lang

1/2 Zoll Steckschlüssel Vielzahn lang
STESHSL-1/2ZO-XZN-M8X100
ZEBRA

Art.-Nr. 0715138081
EAN 4024835419482
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
  • Oberfläche: Verchromt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Vielzahn
Hinweis

Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Abtrieb

XZN M8

Antriebart

Innenvierkant

Länge (L1)

100 mm

Klingenlänge (L2)

60 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

22,5 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen