1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, lang
1/2 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant lang
STESHSL-1/2ZO-LANG-6KT-SW17
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: Verchromt, poliert/matt
- Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Außensechskant
- POWERDRIV®
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 17 mm |
Länge (L1) | 77 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 24,1 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 24,1 mm |
Oberfläche | Verchromt |